Grzechotka Wera 05003645001

Zestaw końcówek wymiennych klucza nasadowego 6-kątnych 1/2" Zyklop Speed, 37-częściowy

Zobacz informacje techniczneZobacz dokumenty

Referencje

Wera:05003645001
Rubix:381282
EAN:4013288121189
brand logo

Informacje techniczne

Kwadratowy adapter napędu1/2 ''
Długość355 mm
Zobacz całą specyfikację techniczną

Specyfikacja techniczna

Szczegóły produktu : Komplet kluczy nasad.1/2" 37-elementów w skrzynce 05003645001


Zestaw końcówek wymiennych klucza nasadowego 6-kątnych 1/2" Zyklop Speed, 37-częściowy
Wykonanie: narzędzia ze stali chromowo-wanadowej. Grzechotka Zyklop łączy w sobie zalety 5 różnych typów grzechotek i dzięki swojej specjalnej konstrukcji zapewnia bardzo szybką pracę. Główka grzechotki może być swobodnie obracana i blokowana w 5 pozycjach 0°, 15° i 90° w lewo i w prawo za pomocą przełączników suwakowych po obu stronach. W pozycji 0° może pełnić funkcję uchwytu do bitów. 72 zęby, kąt powrotu zapadki 5°. Ergonomicznie ukształtowana rękojeść Kraftform z ustalaczem kulkowym gwarantuje pewne osadzenie końcówek wymiennych klucza nasadowego. Przełączanie kierunku obrotów w prawo i w lewo oraz zwalnianie końcówek wymiennych klucza nasadowego jest możliwe w każdej pozycji. Narzędzia są bezpiecznie przechowywane w dwukolorowej wkładce piankowej pozwalającej na szybką identyfikację brakujących narzędzi. W stabilnej kasecie metalowej z antypoślizgowymi nóżkami gumowymi.

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Kwadratowy adapter napędu1/2 ''
Długość355 mm
Model8100 sc 2
Wykończeniesatyna/chrom
Ciężar6340 g
zł 1813,89 Netto
/ Sztuka
zł 2231,08 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie