Referencje
Gedore:2194
Rubix:756740
Producent:6180710
EAN:4010886618073


Informacje techniczne
| Kwadratowy adapter napędu | 1 '' |
|---|---|
| Długość | 67.5 mm |
Szczegóły produktu : Łącznik czworokątny 2194 6180710
Zabierak przetykany 4-kątny 1"
Wykonanie: DIN 3122 D 25 –ISO 3315, ze stali wanadowej GEDORE 31CrV3, chromowana.
Wykonanie: DIN 3122 D 25 –ISO 3315, ze stali wanadowej GEDORE 31CrV3, chromowana.
Coupler 1" 67.5 mm Acc. to DIN 3122, ISO 3315 For hand-operated sockets with square drive as per DIN 3120, ISO 1174, with locking pin GEDORE vanadium steel 31CrV3, chrome-plated
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Waga Logistyczna | 321 g |
|---|---|
| Kwadratowy adapter napędu | 1 '' |
| Długość | 67.5 mm |
| Wykończenie | chromowany |
| Ciężar | 321 g |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 109,15 Netto
/ Sztuka
zł 134,25 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie