Grzechotka Gedore 31 K 20

Grzechotka bez pierścienia - 31 K

Zobacz informacje techniczne

Referencje

Gedore:31 K 20
Rubix:754945
Producent:6243570
EAN:4010886624357
brand logo

Informacje techniczne

Kwadratowy adapter napęduinzetring dubbelzeskant (no. 31 r en no. 31 vr), 34-41 mm ''
Długość500 mm
Zobacz całą specyfikację techniczną

Szczegóły produktu : Grzechotka bezstopniowa bez 31 K 20 6243570


Grzechotka z zapadką swobodnego biegu bez pierścieniaWykonanie: Wykonana ze stali wanadowej GEDORE 31CrV3, fosforanowana manganowo. Klucz cierny do wymiennych podwójnie sześciokątnych (profil UnitDrive) oraz kwadratowych pierścieni wkładanych. Uwaga: Pierścienie wkładane patrz (nr zam. 5831 i 5832).
Uchwyt grzechotkowy cierny bez wkładki pierścieniowej 20", 500 mm Klucz cierny do wkładek pierścieniowych 31 R i 31 VR Szczególnie w konstrukcjach stalowych i rusztowaniach Płaski trzpień do 30", uchwyt rurowy wciskany od 35" Stal wanadowa GEDORE 31CrV3, fosforanowana manganowo

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Waga Logistyczna961 g
Kwadratowy adapter napęduinzetring dubbelzeskant (no. 31 r en no. 31 vr), 34-41 mm ''
Długość500 mm
Średnica57 mm
Model31 k 20
Wykończeniefosforan
Ciężar961 g
zł 436,39 Netto
/ Sztuka
zł 536,76 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie