Referencje
Gedore:31 K 16
Rubix:754944
Producent:6243490
EAN:4010886624340


Informacje techniczne
| Kwadratowy adapter napędu | voor inzetringen 31 r en 31 vr '' |
|---|---|
| Długość | 400 mm |
Szczegóły produktu : Grzechotka bezstopniowa bez 31 K 16 6243490
Grzechotka z zapadką swobodnego biegu bez pierścieniaWykonanie: Wykonana ze stali wanadowej GEDORE 31CrV3, fosforanowana manganowo. Klucz cierny do wymiennych podwójnie sześciokątnych (profil UnitDrive) oraz kwadratowych pierścieni wkładanych. Uwaga: Pierścienie wkładane patrz (nr zam. 5831 i 5832).
Uchwyt grzechotkowy cierny bez pierścienia nasadowego 16", 400 mm Klucz cierny do pierścieni nasadowych 31 R i 31 VR Szczególnie do konstrukcji stalowych i rusztowań Płaski trzon do 30", nasadzana rękojeść rurowa od 35" Stal wanadowa GEDORE 31CrV3, fosforanowana manganem
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Waga Logistyczna | 600 g |
|---|---|
| Kwadratowy adapter napędu | voor inzetringen 31 r en 31 vr '' |
| Długość | 400 mm |
| Średnica | 46 mm |
| Model | 31 k 16 |
| Wykończenie | fosforan |
| Ciężar | 600 g |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 340,98 Netto
/ Sztuka
zł 419,41 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie