Grzechotka Stahlwille 11231011
Grzechotka dwukierunkowa 1/4", 60 zębów
Zobacz informacje techniczneZobacz dokumentyReferencje
Stahlwille:11231011
Rubix:446654
EAN:4018754177745




Informacje techniczne
| Kwadratowy adapter napędu | 1/4 '' |
|---|---|
| Długość | 118 mm |
Specyfikacja techniczna
Szczegóły produktu : Grzechotka 1/4" drobnozębowa 411-2K 11231011
Grzechotka dwukierunkowa 1/4", 60 zębów
Wykonanie: DIN 3122 D 6,3 –ISO 3315, z ustalaczem kulkowym i dźwignią przełączającą.
411-2K
Ze stali chromowo-wanadowej, chromowanej. Owalna główka, mechanizm QuickRelease i rękojeść 2-komponentowa. Do prac w wąskich przestrzeniach. Dzięki bezśrubowemu połączeniu idealnie nadaje się do zastosowań w miejscach istotnych z punktu widzenia bezpieczeństwa i ograniczonych przestrzeniach np. w lotnictwie (FOD).
Wykonanie: DIN 3122 D 6,3 –ISO 3315, z ustalaczem kulkowym i dźwignią przełączającą.
411-2K
Ze stali chromowo-wanadowej, chromowanej. Owalna główka, mechanizm QuickRelease i rękojeść 2-komponentowa. Do prac w wąskich przestrzeniach. Dzięki bezśrubowemu połączeniu idealnie nadaje się do zastosowań w miejscach istotnych z punktu widzenia bezpieczeństwa i ograniczonych przestrzeniach np. w lotnictwie (FOD).
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Wymiary logistyczne (Dł. x Szer. x Wys.) | 27x25x118 mm |
|---|---|
| Waga Logistyczna | 96 g |
| Kwadratowy adapter napędu | 1/4 '' |
| Długość | 118 mm |
| Wykończenie | chromowany |
| Ciężar | 100 g |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
- Termin dostawy na zapytanie