Zespół oprawy łożyskowej kołnierzowej SKF FYTB 50 WF

Zespoły łożyskowe z łożyskiem kulkowym samonastawnym

Zobacz informacje techniczne

Referencje

SKF:FYTB 50 WF
Rubix:345060
Producent:63874
EAN:7316570945997
brand logo

Informacje techniczne

Średnica wewn.50 mm
Szerokość66.1 mm
Odległość od środka do środka mocowania157 mm
Zobacz całą specyfikację techniczną

Szczegóły produktu : Zespół łożyskowy FYTB 50 WF


Te zespoły łożyskowe z łożyskiem kulkowym samonastawnym z oprawą kołnierzową z kołnierzem owalnym są zgodne z wymaganiami norm ISO. W ich skład wchodzi łożysko kulkowe samonastawne z poszerzonym pierścieniem wewnętrznym i mocowaniem mimośrodowym i są przeznaczone przede wszystkim do użytku w zastosowaniach o stałym kierunku obrotów. Łożysko jest zamontowane w żeliwnej oprawie, którą można przykręcić śrubami do ramy lub ściany maszyny. Zespoły łożyskowe z łożyskiem kulkowym samonastawnym mogą kompensować umiarkowaną niewspółosiowość początkową, jednak standardowo nie umożliwiają przemieszczenia osiowego.

Mocne strony

- Odporne na wysoki poziom zanieczyszczeń
- Przystosowane do stosunkowo dużych obciążeń

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Wymiary logistyczne (Dł. x Szer. x Wys.)66,1x189x100 mm
Waga Logistyczna2233 g
Średnica wewn.50 mm
Szerokość66.1 mm
Odległość od środka do środka mocowania157 mm
Materiałstal
Uszczelnieniedwie metalowe osłony
Wysokość189 mm
Długość116 mm
Seriafytb
Całkowita szerokość łożyska66.1 mm
Średnica otworów mocowania16 mm
Liczba otworów2
Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r23200 N
Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr35100 N
Średnica zewn.189 mm
Ciężar2.35 kg
229,68 Netto
/ Sztuka
282,51 Brutto
  • Dostępny