Zespół oprawy łożyskowej kołnierzowej SNR UCFLE211-32
Oprawa samonastawna
Zobacz informacje techniczneReferencje
SNR:UCFLE211-32
Rubix:3146764
Producent:UCFLE.211-32
EAN:3413529572748




Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 50.8 mm |
|---|---|
| Szerokość | 55.6 mm |
| Odległość od środka do środka mocowania | 184 mm |
Szczegóły produktu : Zespół łożyskowy UCFLE211-32
grey cast housing, radial insert ball bearing with socket set screws,seal with slinger
obudowa z żeliwa, łożysko kulkowe z wkładką promieniową z śrubą mocującą, uszczelka z pierścieniem uszczelniającym
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Średnica wewn. | 50.8 mm |
|---|---|
| Szerokość | 55.6 mm |
| Odległość od środka do środka mocowania | 184 mm |
| Materiał | żeliwo |
| Seria | ucfle200 |
| Liczba otworów | 2 |
| Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r | 29200 N |
| Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr | 43550 N |
| Średnica zewn. | 100 mm |
| Ciężar | 3.37 kg |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 151,28 Netto
/ Sztuka
zł 186,07 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie