Zespół oprawy łożyskowej kołnierzowej SNR EXFLE203N

Łożysko samonastawne

Zobacz informacje techniczneZobacz dokumenty

Referencje

SNR:EXFLE203N
Rubix:3145663
EAN:3413529536351
brand logo

Informacje techniczne

Średnica wewn.17 mm
Szerokość34 mm
Odległość od środka do środka mocowania90 mm
Zobacz całą specyfikację techniczną

Specyfikacja techniczna

Szczegóły produktu : Zespół łożyskowy EXFLE203N


Łożyska samonastawne z szerokim wyborem mocowań, dostępne w różnych wersjach materiałowych: żeliwo, stal nierdzewna lub tworzywo sztuczne.
JEDNO MIEJSCE, KTÓRE SPEŁNI WSZYSTKIE TWOJE POTRZEBY W ZAKRESIE ŁOŻYSK SAMONASTAWNYCH
-Oszczędzaj czas i pieniądze
-Znajdź wszystko, czego potrzebujesz, w naszej kompletnej ofercie produktów wysokiej jakości zgodnych ze standardami JIS i ISO

ZRÓB WIĘCEJ DZIĘKI SZYBKIM TERMINOM DOSTAW
-Opanuj sytuacje awaryjne
-Wysoka dostępność produktów w naszym europejskim centrum dystrybucji pozwala radzić sobie w każdej sytuacji

OPTYMALIZUJ WYDAJNOŚĆ SWOICH MASZYN DZIĘKI NASZEJ KOMPLEKSOWEJ WIEDZY O PRODUKCIE
-Dobierz najlepsze kombinacje łożysk
-Skorzystaj z porad naszego zespołu wysoko wykwalifikowanych inżynierów dla Twoich specyficznych zastosowań.
Obudowa z żeliwa, wkładkowe łożysko kulkowe z pierścieniem ekscentrycznym, uszczelnienie z pierścieniem uszczelniającym

Mocne strony

-Jednolita gama JIS i ISO
-Sztywne osłony ochronne ze stali nierdzewnej dostępne dla wielu łożysk
-Wkładka łożyskowa AGR symbolizuje nasze zaangażowanie w zakresie wydajności i niezawodności. Opracowana dla przemysłu maszyn rolniczych, ta wkładka jest idealna do zastosowań, w których występują problemy takie jak zanieczyszczenie cząstkami stałymi lub wilgocią i/lub przewiduje się duże obciążenia mechaniczne.
Cechy: wysokowydajny smar bezobsługowy, solidne uszczelnienie stykowe, ochrona przed korozją dzięki ocynkowanym powierzchniom.

Zastosowania

Oferując wyjątkowy stosunek jakości do ceny, gama łożysk samonastawnych SNR dostarcza rozwiązania dla szerokiego zakresu zastosowań, takich jak: maszyny rolnicze, przetwórstwo żywności i napojów, obsługa materiałów, maszyny pakujące, systemy przenośnikowe i wiele innych.
Portfolio SNR oferuje wszystkie produkty niezbędne na każdym etapie Twojej produkcji.

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Wymiary logistyczne (Dł. x Szer. x Wys.)47x47x112 mm
Waga Logistyczna550 g
Średnica wewn.17 mm
Szerokość34 mm
Odległość od środka do środka mocowania90 mm
Materiałżeliwo
Wysokość112 mm
Długość61 mm
Seriaexfle200
Liczba otworów2
Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r6650 N
Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr12800 N
Średnica zewn.47 mm
Ciężar0.55 kg
zł 144,55 Netto
/ Sztuka
zł 177,8 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie