Zespół oprawy łożyskowej kołnierzowej SNR ESFC203

Łożysko samonastawne

Zobacz informacje techniczne

Referencje

SNR:ESFC203
Rubix:3145266
Producent:ESFC.203
EAN:3413529509768
brand logo

Informacje techniczne

Średnica wewn.17 mm
Szerokość19.1 mm
Odległość od środka do środka mocowania78 mm
Zobacz całą specyfikację techniczną

Szczegóły produktu : Zespół łożyskowy ESFC203


grey cast housing, radial insert ball bearing with eccentric locking collar,single lip seal
korpus z żeliwa, wkładka łożyskowa kulkowa radialna z pierścieniem ekscentrycznym, uszczelnienie z jedną wargą

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Średnica wewn.17 mm
Szerokość19.1 mm
Odległość od środka do środka mocowania78 mm
Materiałżeliwo
Długość90 mm
Seriaesfc200
Liczba otworów4
Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r4780 N
Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr9550 N
Średnica zewn.40 mm
Ciężar0.5 kg
56,1 Netto
/ Sztuka
69 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie