Zespół oprawy łożyskowej kołnierzowej SNR UCFLE210-31

Łożysko samonastawne

Zobacz informacje techniczne

Referencje

SNR:UCFLE210-31
Rubix:3146756
Producent:UCFLE.210-31
EAN:3413529572731
brand logo

Informacje techniczne

Średnica wewn.49.213 mm
Szerokość51.6 mm
Odległość od środka do środka mocowania157 mm
Zobacz całą specyfikację techniczną

Szczegóły produktu : Zespół łożyskowy UCFLE210-31


grey cast housing, radial insert ball bearing with socket set screws,seal with slinger
korpus z żeliwa, wkładkowe łożysko kulkowe radialne z śrubą mocującą, uszczelnienie z pierścieniem uszczelniającym

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Średnica wewn.49.213 mm
Szerokość51.6 mm
Odległość od środka do środka mocowania157 mm
Materiałżeliwo
Seriaucfle200
Liczba otworów2
Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r23200 N
Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr35100 N
Średnica zewn.90 mm
Ciężar2.12 kg
zł 115,54 Netto
/ Sztuka
zł 142,11 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie