Zespół oprawy łożyskowej kołnierzowej SNR UKFC206HN

Łożysko samonastawne

Zobacz informacje techniczne

Referencje

SNR:UKFC206HN
Rubix:3146943
Producent:UKFC.206.H.N
EAN:3413529522187
brand logo

Informacje techniczne

Średnica wewn.25 mm
Szerokość25 mm
Odległość od środka do środka mocowania100 mm
Zobacz całą specyfikację techniczną

Szczegóły produktu : Zespół łożyskowy UKFC206HN


grey cast housing, radial insert ball bearing with adapter sleeve,seal with slinger
korpus z żeliwa, radialny wkład łożyska kulkowego z tuleją zaciskową, uszczelnienie z pierścieniem uszczelniającym

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Średnica wewn.25 mm
Szerokość25 mm
Odległość od środka do środka mocowania100 mm
Materiałżeliwo
Długość125 mm
Seriaukfc200
Liczba otworów4
Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r11200 N
Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr19500 N
Średnica zewn.62 mm
Ciężar1.33 kg
zł 134,29 Netto
/ Sztuka
zł 165,18 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie