Grzechotka Gedore 31 KVR 8-12
Zapadka cierna z pierścieniem kwadratowym - 31 KVR
Zobacz informacje techniczneReferencje
Gedore:31 KVR 8-12
Rubix:754940
Producent:6266430
EAN:4010886626641


Informacje techniczne
| Kwadratowy adapter napędu | 8' ratel met vierkant-ring 12 mm (31 vr) '' |
|---|---|
| Długość | 205 mm |
Szczegóły produktu : Grzechotka bezstopniowa 31 KVR 8-12 6266430
• klucz cierny (31 K) z wymiennymi wkładkami 4-kątnymi (31 VR)
• szczególnie odpowiedni do budowy stalowej i rusztowaniowej
• stal GEDORE-wanadowa 31CrV3, fosforanowana manganowo
• budowa numeru artykułu: 31 KVR 8-12 = zapadka cierna 31 K-8 + wkładka 31 VR-12
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Waga Logistyczna | 228 g |
|---|---|
| Kwadratowy adapter napędu | 8' ratel met vierkant-ring 12 mm (31 vr) '' |
| Długość | 205 mm |
| Średnica | 12 mm |
| Model | 31 kvr 8-12 |
| Wykończenie | fosforan |
| Ciężar | 228 g |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
- Termin dostawy na zapytanie