Grzechotka Gedore 3093 GU-3
Grzechotka odwracalna z przegubem kolanowym-3093 GU
Zobacz informacje techniczneReferencje
Gedore:3093 GU-3
Rubix:754976
Producent:6237170
EAN:4010886623718


Informacje techniczne
| Kwadratowy adapter napędu | 3/8 '' |
|---|---|
| Długość | 282 mm |
Szczegóły produktu : Grzechotka przełączalna 3093 GU-3 6237170
Grzechotka odwracalna z obrotową głowicą 3/8" 282 mm Szczególnie do zastosowań w sektorze motoryzacyjnym Obraca się o 180°, z blokadą przegubu Z antypoślizgową metalową tarczą zmiany, drobnozębna (72 zęby) i wytrzymała Kąt powrotu 5° Antypoślizgowy uchwyt dwukomponentowy z otworem do zawieszenia Maks. moment obrotowy 200 N·m Do nasadek i akcesoriów obsługiwanych ręcznie z kwadratowym napędem zgodnym z DIN 3120 - C 10, ISO 1174, zatrzask kulkowy GEDORE stal wanadowa 31CrV3, chromowana
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Waga Logistyczna | 525 g |
|---|---|
| Kwadratowy adapter napędu | 3/8 '' |
| Długość | 282 mm |
| Wykończenie | chromowany |
| Ciężar | 525 g |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 323,81 Netto
/ Sztuka
zł 398,29 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie