Grzechotka Facom SXL.161PB

Wysokowydajna wodoszczelna grzechotka 1/2\" z wysuwanym uchwytem

Zobacz informacje techniczne

Referencje

Facom:SXL.161PB
Rubix:920202
EAN:3662424003264
brand logo

Informacje techniczne

Kwadratowy adapter napędu1/2 ''
Długość264 mm
Zobacz całą specyfikację techniczną

Szczegóły produktu : Grzechotka uszczelniona 1/2" SXL.161PB


Wysokowydajna wodoszczelna grzechotka 1/2\" z wysuwanym uchwytem
- Grzechotka 2 w 1 z wysuwanym uchwytem. Użytkowanie w standardowej pozycji i łatwe przechowywanie w pozycji zamkniętej. Większy moment obrotowy, mniejszy wysiłek i maksymalna dostępność w pozycji wydłużonej.
- Całkowita długość od 264 do 397 mm. 8 pozycji regulacji zabezpieczonych zatrzaskami bezpieczeństwa.
- Długa żywotność we wszystkich warunkach pracy. Bezobsługowa. Pyłoszczelna.
- Mechanizm 72-zębny umożliwiający kąt zwrotu 5°.
- Przełączanie kierunku za pomocą dźwigni: łatwe nawet w rękawicy. Pozwala na wizualizację kierunku obrotu.
- System \"dłoni\", który pozwala naciskać na główkę grzechotki podczas (od)dokręcania bez ryzyka przypadkowej zmiany kierunku obrotu.
- Ultra-kompaktowa główka.
- Dwumateriałowy uchwyt z elastomeru: wysoka odporność na ścieranie i najsilniejsze rozpuszczalniki warsztatowe: SP95, SP98, olej napędowy, aceton, płyn hamulcowy, Skydrol, Jet Oil, nafta.
- Otwór w uchwycie: do zawieszenia podczas pracy na wysokości.

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Kwadratowy adapter napędu1/2 ''
Długość264 mm
Średnica37 mm
zł 393,98 Netto
/ Sztuka
zł 484,6 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie