Grzechotka Gedore 3293 Z-94

Przez ścieg-3/4 grzechotka "-3293 Z-94

Zobacz informacje techniczne

Referencje

Gedore:3293 Z-94
Rubix:391551
Producent:6278950
EAN:4010886627891
brand logo

Informacje techniczne

Kwadratowy adapter napędu3/4 ''
Długość510 mm
Zobacz całą specyfikację techniczną

Szczegóły produktu : Grzechotka 3293 Z-94 6278950


Uniwersalne zastosowanie w przemyśle i motoryzacji. Wykonanie zgodne z normami DIN 3122, ISO 3315. Z kwadratowym stemplem, średnio drobnym uzębieniem i wytrzymałością. Kąt wycofania 10 stopni. Do ręcznych kluczy nasadowych i nasadek z napędem czworokątnym, zgodnie z DIN 3120 - D 20, ISO 1174, z blokadą kulkową. Stal wanadowa GEDORE 31CrV3, chromowana.

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Waga Logistyczna1301 g
Kwadratowy adapter napędu3/4 ''
Długość510 mm
Wykończeniechromowany
Ciężar1301 g
zł 391,51 Netto
/ Sztuka
zł 481,56 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie