Rolka zakrzywiona INA NUKRE52-X-A

Wałek toczny typu yoke

Zobacz informacje techniczne

Referencje

INA:NUKRE52-X-A
Rubix:598545
Producent:0069309800000
EAN:4012802900811
brand logo

Informacje techniczne

Średnica wewn.24 mm
Szerokość66 mm
Uszczelnienieotwarty
Zobacz całą specyfikację techniczną

Szczegóły produktu : Rolka NUKRE52-X-A


Łożyska kulkowe typu NUKRE z prowadzeniem osiowym, pełny zestaw walcowych łożysk kulkowych z kołnierzem ekcentrycznym, uszczelnienia labiryntowe po obu stronach.

Mocne strony

Supports large radial loads as well as axial loads that result from weak alignment faults.

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Wymiary logistyczne (Dł. x Szer. x Wys.)66x24x24 mm
Waga Logistyczna567 g
Średnica wewn.24 mm
Szerokość66 mm
Uszczelnienieotwarty
Rodzaj luzu łożyskowegocn
Średnica zewn.52 mm
Serianukre..-a
Prędkość odniesienia4200 rpm
Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r41500 N
Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr29000 N
zł 348,83 Netto
/ Sztuka
zł 429,06 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie