Rolka zakrzywiona SKF KRV 16 PPXA
Rolki popychaczy (rolki prowadzące typu sworzniowego)
Zobacz informacje techniczneReferencje
SKF:KRV 16 PPXA
Rubix:216773
Producent:139348
EAN:7316571594477




Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 6 mm |
|---|---|
| Szerokość | 28 mm |
| Uszczelnienie | otwarty |
Szczegóły produktu : Rolka popychacza KRV 16 PPXA
Rolki popychaczy (rolki prowadzące typu sworzniowego) są zaprojektowane do poruszania się po wszystkich rodzajach powierzchni jezdnych i mogą być stosowane w napędach krzywkowych, systemach przenośnikowych itp. Bazują na łożysku igiełkowym, z gwintowanym pełnym sworzniem (trzpieniem) zamiast pierścienia wewnętrznego. Mają grubościenny pierścień zewnętrzny z baryłkowatą (wypukłą) powierzchnią bieżną i są dostarczane uszczelnione i gotowe do zamontowania. Takie łożyska mogą być dosmarowywane poprzez sworzeń.
Mocne strony
- Wysoka nośność promieniowa
- Przyjmuje obciążenia osiowe wynikające z niewspółosiowości lub pochylenia
- Długa żywotność
- Łatwy montaż
- Uszczelnione dla zwiększonej niezawodności, z urządzeniem do ponownego smarowania
- Przyjmuje obciążenia osiowe wynikające z niewspółosiowości lub pochylenia
- Długa żywotność
- Łatwy montaż
- Uszczelnione dla zwiększonej niezawodności, z urządzeniem do ponownego smarowania
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Wymiary logistyczne (Dł. x Szer. x Wys.) | 28x16x16 mm |
|---|---|
| Waga Logistyczna | 20 g |
| Średnica wewn. | 6 mm |
| Szerokość | 28 mm |
| Uszczelnienie | otwarty |
| Rodzaj luzu łożyskowego | cn |
| Średnica zewn. | 16 mm |
| Seria | krv |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
- Termin dostawy na zapytanie