Rolka zakrzywiona SKF KRV 80 PPA
Rolki popychaczy (rolki prowadzące typu sworzniowego)
Zobacz informacje techniczneReferencje
SKF:KRV 80 PPA
Rubix:109044
Producent:141617
EAN:7316571620800




Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 30 mm |
|---|---|
| Szerokość | 100 mm |
| Uszczelnienie | otwarty |
Szczegóły produktu : Rolka KRV 80 PPA
Rolki popychaczy (rolki prowadzące typu sworzniowego) są zaprojektowane do poruszania się po wszystkich rodzajach powierzchni jezdnych i mogą być stosowane w napędach krzywkowych, systemach przenośnikowych itp. Bazują na łożysku igiełkowym, z gwintowanym pełnym sworzniem (trzpieniem) zamiast pierścienia wewnętrznego. Mają grubościenny pierścień zewnętrzny z baryłkowatą (wypukłą) powierzchnią bieżną i są dostarczane uszczelnione i gotowe do zamontowania. Takie łożyska mogą być dosmarowywane poprzez sworzeń.
Mocne strony
- Wysoka nośność promieniowa
- Przyjmuje obciążenia osiowe wynikające z niewspółosiowości lub pochylenia
- Długa żywotność
- Łatwy montaż
- Uszczelnione dla zwiększonej niezawodności, z urządzeniem do ponownego smarowania
- Przyjmuje obciążenia osiowe wynikające z niewspółosiowości lub pochylenia
- Długa żywotność
- Łatwy montaż
- Uszczelnione dla zwiększonej niezawodności, z urządzeniem do ponownego smarowania
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Wymiary logistyczne (Dł. x Szer. x Wys.) | 100x80x80 mm |
|---|---|
| Waga Logistyczna | 1888 g |
| Średnica wewn. | 30 mm |
| Szerokość | 100 mm |
| Uszczelnienie | otwarty |
| Rodzaj luzu łożyskowego | cn |
| Średnica zewn. | 80 mm |
| Seria | krv |
| Dyn. Nośność | 45.7 N |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
- Termin dostawy na zapytanie