Rolka zakrzywiona INA KR52-X-PP-A-NMT

Wałek toczny typu yoke

Zobacz informacje techniczne

Referencje

INA:KR52-X-PP-A-NMT
Rubix:598416
Producent:0057505470078
EAN:4054362446187
brand logo

Informacje techniczne

Średnica wewn.20 mm
Szerokość66 mm
Uszczelnienieotwarty
Zobacz całą specyfikację techniczną

Szczegóły produktu : Rolka KR52-X-PP-A-NMT


Stud type track rollers KR..-PP, with axial guidance, plastic axial plain washers on both sides, optimized INA-profile
Ościeżnice rolkowe typu Stud KR..-PP, z prowadzeniem osiowym, plastikowe przekładnie osiowe po obu stronach, zoptymalizowany profil INA

Mocne strony

•Supports large radial loads as well as axial loads that result from weak alignment faults.

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Wymiary logistyczne (Dł. x Szer. x Wys.)66x20x20 mm
Waga Logistyczna507 g
Średnica wewn.20 mm
Szerokość66 mm
Uszczelnienieotwarty
Rodzaj luzu łożyskowegocn
Średnica zewn.52 mm
Seriakr..-pp-a
Prędkość odniesienia2400 rpm
Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r29500 N
Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr16700 N
zł 262,47 Netto
/ Sztuka
zł 322,84 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie