Rolka zakrzywiona INA NUKRE72-A

Wałek toczny typu yoke

Zobacz informacje techniczne

Referencje

INA:NUKRE72-A
Rubix:287079
Producent:0096689850000
EAN:4012802441208
brand logo

Informacje techniczne

Średnica wewn.28 mm
Szerokość80 mm
Uszczelnienieotwarty
Zobacz całą specyfikację techniczną

Szczegóły produktu : Rolka popychacza NUKRE 72-A


Łożyska kulkowe typu NUKRE z prowadzeniem osiowym, pełny zestaw walcowych łożysk kulkowych z kołnierzem ekcentrycznym, uszczelnienia labiryntowe po obu stronach.

Mocne strony

Supports large radial loads as well as axial loads that result from weak alignment faults.

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Wymiary logistyczne (Dł. x Szer. x Wys.)80x28x28 mm
Waga Logistyczna1155 g
Średnica wewn.28 mm
Szerokość80 mm
Uszczelnienieotwarty
Rodzaj luzu łożyskowegocn
Średnica zewn.72 mm
Serianukre..-a
Prędkość odniesienia2600 rpm
Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r65000 N
Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr45500 N
zł 432,16 Netto
/ Sztuka
zł 531,56 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie