Referencje
INA:KRV40-PP-A
Rubix:130735
Producent:0055916600000
EAN:4012802421842


Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 18 mm |
|---|---|
| Szerokość | 58 mm |
| Uszczelnienie | dwie gumowe uszczelki |
Szczegóły produktu : Rolka KRV 40 PPA
Ościeżnice rolkowe typu Stud KRV..-PP, z prowadzeniem osiowym, kompletny zestaw igiełkowy, plastikowe przekładnie osiowe na obu stronach
Mocne strony
Supports large radial loads as well as axial loads that result from weak alignment faults.
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Wymiary logistyczne (Dł. x Szer. x Wys.) | 58x18x18 mm |
|---|---|
| Waga Logistyczna | 235 g |
| Średnica wewn. | 18 mm |
| Szerokość | 58 mm |
| Uszczelnienie | dwie gumowe uszczelki |
| Rodzaj luzu łożyskowego | cn |
| Średnica zewn. | 40 mm |
| Seria | krv..-pp-a |
| Prędkość odniesienia | 1400 rpm |
| Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r | 27000 N |
| Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr | 14700 N |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 153,08 Netto
/ Sztuka
zł 188,29 Brutto
- Dostępny