Referencje
INA:KRV22-X-B
Rubix:598467
Producent:0075990800000
EAN:4012802428636


Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 10 mm |
|---|---|
| Szerokość | 36 mm |
| Uszczelnienie | otwarty |
Szczegóły produktu : Rolka KRV22-X-B
Ościeżnice rolkowe typu Stud KRV..-PP, z prowadzeniem osiowym, kompletny zestaw igiełkowy, plastikowe przekładnie osiowe na obu stronach
Mocne strony
Supports large radial loads as well as axial loads that result from weak alignment faults.
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Wymiary logistyczne (Dł. x Szer. x Wys.) | 36x10x10 mm |
|---|---|
| Waga Logistyczna | 47 g |
| Średnica wewn. | 10 mm |
| Szerokość | 36 mm |
| Uszczelnienie | otwarty |
| Rodzaj luzu łożyskowego | cn |
| Średnica zewn. | 22 mm |
| Seria | krv..-b |
| Prędkość odniesienia | 2600 rpm |
| Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r | 9300 N |
| Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr | 6200 N |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 105,61 Netto
/ Sztuka
zł 129,9 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie