Rolka zakrzywiona INA NUKRE35-X-A

Wałek toczny typu yoke

Zobacz informacje techniczne

Referencje

INA:NUKRE35-X-A
Rubix:598539
Producent:0097724300000
EAN:4054364147761
brand logo

Informacje techniczne

Średnica wewn.20 mm
Szerokość52 mm
Uszczelnienieotwarty
Zobacz całą specyfikację techniczną

Szczegóły produktu : Rolka NUKRE35-X-A


Łożyska kulkowe typu NUKRE z prowadzeniem osiowym, pełny zestaw walcowych łożysk kulkowych z kołnierzem ekcentrycznym, uszczelnienia labiryntowe po obu stronach.

Mocne strony

Supports large radial loads as well as axial loads that result from weak alignment faults.

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Wymiary logistyczne (Dł. x Szer. x Wys.)52x20x20 mm
Waga Logistyczna176 g
Średnica wewn.20 mm
Szerokość52 mm
Uszczelnienieotwarty
Rodzaj luzu łożyskowegocn
Średnica zewn.35 mm
Serianukre..-a
Prędkość odniesienia6500 rpm
Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r18600 N
Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr15600 N
zł 219,72 Netto
/ Sztuka
zł 270,26 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie