Rolka zakrzywiona INA KR62-PP-A

Wałek toczny typu yoke

Zobacz informacje techniczne

Referencje

INA:KR62-PP-A
Rubix:11917
Producent:0055830800000
EAN:4012802418507
brand logo

Informacje techniczne

Średnica wewn.24 mm
Szerokość80 mm
Uszczelnienieotwarty
Zobacz całą specyfikację techniczną

Szczegóły produktu : Rolka KR62-PP-A


Stud type track rollers KR..-PP, with axial guidance, plastic axial plain washers on both sides, optimized INA-profile
Ościeżnice rolkowe typu Stud KR..-PP, z prowadzeniem osiowym, plastikowe przekładnie osiowe po obu stronach, zoptymalizowany profil INA

Mocne strony

•Supports large radial loads as well as axial loads that result from weak alignment faults.

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Wymiary logistyczne (Dł. x Szer. x Wys.)80x24x24 mm
Waga Logistyczna754 g
Średnica wewn.24 mm
Szerokość80 mm
Uszczelnienieotwarty
Rodzaj luzu łożyskowegocn
Średnica zewn.62 mm
Seriakr..-pp-a
Prędkość odniesienia1900 rpm
Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r48500 N
Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr26000 N
zł 267,4 Netto
/ Sztuka
zł 328,9 Brutto
  • Dostępny