Referencje
INA:KRV16-X-PP-A-NMT
Rubix:598461
Producent:0057412460078
EAN:4054362448280


Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 6 mm |
|---|---|
| Szerokość | 28 mm |
| Uszczelnienie | dwie gumowe uszczelki |
Szczegóły produktu : Rolka KRV16-X-PP-A-NMT
Ościeżnice rolkowe typu Stud KRV..-PP, z prowadzeniem osiowym, kompletny zestaw igiełkowy, plastikowe przekładnie osiowe na obu stronach
Mocne strony
Supports large radial loads as well as axial loads that result from weak alignment faults.
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Wymiary logistyczne (Dł. x Szer. x Wys.) | 28x6x6 mm |
|---|---|
| Waga Logistyczna | 20 g |
| Średnica wewn. | 6 mm |
| Szerokość | 28 mm |
| Uszczelnienie | dwie gumowe uszczelki |
| Rodzaj luzu łożyskowego | cn |
| Średnica zewn. | 16 mm |
| Seria | krv..-pp-a |
| Prędkość odniesienia | 3800 rpm |
| Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r | 6700 N |
| Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr | 4850 N |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 111,09 Netto
/ Sztuka
zł 136,64 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie