Referencje
INA:KR30-X-PP-A-NMT
Rubix:598386
Producent:0055918640078
EAN:4054362445920


Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 12 mm |
|---|---|
| Szerokość | 40 mm |
| Uszczelnienie | otwarty |
Szczegóły produktu : Rolka KR30-X-PP-A-NMT
Stud type track rollers KR..-PP, with axial guidance, plastic axial plain washers on both sides, optimized INA-profile
Ościeżnice rolkowe typu Stud KR..-PP, z prowadzeniem osiowym, plastikowe przekładnie osiowe po obu stronach, zoptymalizowany profil INA
Mocne strony
•Supports large radial loads as well as axial loads that result from weak alignment faults.
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Wymiary logistyczne (Dł. x Szer. x Wys.) | 40x12x12 mm |
|---|---|
| Waga Logistyczna | 99 g |
| Średnica wewn. | 12 mm |
| Szerokość | 40 mm |
| Uszczelnienie | otwarty |
| Rodzaj luzu łożyskowego | cn |
| Średnica zewn. | 30 mm |
| Seria | kr..-pp-a |
| Prędkość odniesienia | 5500 rpm |
| Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r | 8700 N |
| Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr | 6800 N |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 153,65 Netto
/ Sztuka
zł 188,99 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie