Referencje
INA:NUKR62-X-A-NMT
Rubix:598529
Producent:0069425630078
EAN:4054366259851


Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 24 mm |
|---|---|
| Szerokość | 80 mm |
| Uszczelnienie | otwarty |
Szczegóły produktu : Rolka NUKR62-X-A-NMT
Łożyska kulkowe typu NUKR z prowadzeniem osiowym, pełny zestaw walcowych łożysk kulkowych, uszczelnienia labiryntowe po obu stronach.
Mocne strony
Supports large radial loads as well as axial loads that result from weak alignment faults.
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Wymiary logistyczne (Dł. x Szer. x Wys.) | 80x24x24 mm |
|---|---|
| Waga Logistyczna | 886 g |
| Średnica wewn. | 24 mm |
| Szerokość | 80 mm |
| Uszczelnienie | otwarty |
| Rodzaj luzu łożyskowego | cn |
| Średnica zewn. | 62 mm |
| Seria | nukr..-a |
| Prędkość odniesienia | 2600 rpm |
| Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r | 54000 N |
| Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr | 41000 N |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 363,61 Netto
/ Sztuka
zł 447,24 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie