Rolka zakrzywiona SKF NUKRE 47 A
Rolki popychaczy (rolki prowadzące typu sworzniowego)
Zobacz informacje techniczneReferencje
SKF:NUKRE 47 A
Rubix:107904
Producent:94725
EAN:7316570523843


Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 20 mm |
|---|---|
| Szerokość | 66 mm |
| Uszczelnienie | otwarty |
Szczegóły produktu : Rolka popychacza NUKRE 47 A
Rolki popychaczy (rolki prowadzące typu sworzniowego) są zaprojektowane do poruszania się po wszystkich rodzajach powierzchni jezdnych i mogą być stosowane w napędach krzywkowych, systemach przenośnikowych itp. Bazują na łożysku walcowym dwurzędowym z pełną liczbą wałeczków z gwintowanym pełnym sworzniem (trzpieniem) zamiast pierścienia wewnętrznego. Konstrukcja obejmuje mimośrodowy pierścień wciśnięty na sworzeń oraz grubościenny pierścień zewnętrzny z baryłkowatą (wypukłą) powierzchnią bieżną. Łożyska te są dostarczane uszczelnione i gotowe do zamontowania i mogą być dosmarowywane poprzez sworzeń.
Mocne strony
- High radial load carrying capacity
- Accommodate relatively heavy axial loads due to skew or tilting
- Long service life
- Easy to mount
- Sealed for increased reliability, with relubrication feature
- Accommodate relatively heavy axial loads due to skew or tilting
- Long service life
- Easy to mount
- Sealed for increased reliability, with relubrication feature
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Wymiary logistyczne (Dł. x Szer. x Wys.) | 66x47x47 mm |
|---|---|
| Waga Logistyczna | 464,4 g |
| Średnica wewn. | 20 mm |
| Szerokość | 66 mm |
| Uszczelnienie | otwarty |
| Rodzaj luzu łożyskowego | cn |
| Średnica zewn. | 47 mm |
| Seria | nukre |
| Dyn. Nośność | 28.6 N |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 549,52 Netto
/ Sztuka
zł 675,91 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie