Referencje
INA:KR32-X-B
Rubix:598389
Producent:0041801430000
EAN:4012802427448


Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 12 mm |
|---|---|
| Szerokość | 40 mm |
| Uszczelnienie | otwarty |
Szczegóły produktu : Rolka KR32-X-B
Śledzie rolkowe KR..-B, dwurzędowe, z klatką, z prowadzeniem osiowym, bez ekscentryka
Mocne strony
Obsługuje duże obciążenia promieniowe, a także obciążenia osiowe wynikające ze słabych błędów wyrównania.
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Wymiary logistyczne (Dł. x Szer. x Wys.) | 40x12x12 mm |
|---|---|
| Waga Logistyczna | 118 g |
| Średnica wewn. | 12 mm |
| Szerokość | 40 mm |
| Uszczelnienie | otwarty |
| Rodzaj luzu łożyskowego | cn |
| Średnica zewn. | 32 mm |
| Seria | kr..-b |
| Prędkość odniesienia | 5500 rpm |
| Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r | 9300 N |
| Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr | 7100 N |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 138,54 Netto
/ Sztuka
zł 170,4 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie