Referencje
INA:KRV62-PP-A
Rubix:275591
Producent:0055975950000
EAN:4012802428018


Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 24 mm |
|---|---|
| Szerokość | 80 mm |
| Uszczelnienie | otwarty |
Szczegóły produktu : Rolka KRV62-PP-A
Ościeżnice rolkowe typu Stud KRV..-PP, z prowadzeniem osiowym, kompletny zestaw igiełkowy, plastikowe przekładnie osiowe na obu stronach
Mocne strony
Supports large radial loads as well as axial loads that result from weak alignment faults.
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Wymiary logistyczne (Dł. x Szer. x Wys.) | 80x24x24 mm |
|---|---|
| Waga Logistyczna | 763 g |
| Średnica wewn. | 24 mm |
| Szerokość | 80 mm |
| Uszczelnienie | otwarty |
| Rodzaj luzu łożyskowego | cn |
| Średnica zewn. | 62 mm |
| Seria | krv..-pp-a |
| Prędkość odniesienia | 1100 rpm |
| Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r | 76000 N |
| Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr | 33500 N |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 301,21 Netto
/ Sztuka
zł 370,49 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie