Rolka zakrzywiona INA KR19-X-PP-A-NMT
Wałek toczny typu yoke
Zobacz informacje techniczneZobacz dokumentyReferencje
INA:KR19-X-PP-A-NMT
Rubix:598369
Producent:0057426760078
EAN:4054362445647


Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 8 mm |
|---|---|
| Szerokość | 11 mm |
| Uszczelnienie | dwie gumowe uszczelki |
Specyfikacja techniczna
Szczegóły produktu : Rolka KR19-X-PP-A-NMT
Stud type track rollers KR..-PP, with axial guidance, plastic axial plain washers on both sides, optimized INA-profile
Ościeżnice rolkowe typu Stud KR..-PP, z prowadzeniem osiowym, plastikowe przekładnie osiowe po obu stronach, zoptymalizowany profil INA
Mocne strony
•Supports large radial loads as well as axial loads that result from weak alignment faults.
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Wymiary logistyczne (Dł. x Szer. x Wys.) | 32x8x8 mm |
|---|---|
| Waga Logistyczna | 33 g |
| Średnica wewn. | 8 mm |
| Szerokość | 11 mm |
| Uszczelnienie | dwie gumowe uszczelki |
| Rodzaj luzu łożyskowego | cn |
| Średnica zewn. | 19 mm |
| Seria | krppa |
| Prędkość odniesienia | 11000 rpm |
| Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r | 4100 N |
| Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr | 3550 N |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 115,49 Netto
/ Sztuka
zł 142,05 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie