Rolka zakrzywiona SKF KRVE 30 PPA
Łożysko igiełkowe typu sworzniowego wraz z dopasowanymi zestawami i łożyskami walcowymi Rolki bieżne
Zobacz informacje techniczneReferencje
SKF:KRVE 30 PPA
Rubix:331835
Producent:138801
EAN:7316571590608




Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 12 mm |
|---|---|
| Szerokość | 40 mm |
| Uszczelnienie | otwarty |
Szczegóły produktu : Rolka popychacza KRVE 30 PPA
Łożysko igiełkowe typu sworzniowego wraz z dopasowanymi zestawami i łożyskami walcowymi Rolki bieżne
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Wymiary logistyczne (Dł. x Szer. x Wys.) | 40x30x30 mm |
|---|---|
| Waga Logistyczna | 111,2 g |
| Średnica wewn. | 12 mm |
| Szerokość | 40 mm |
| Uszczelnienie | otwarty |
| Rodzaj luzu łożyskowego | cn |
| Średnica zewn. | 30 mm |
| Seria | krve |
| Dyn. Nośność | 8.97 N |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
- Termin dostawy na zapytanie