Uszczelnienia tłoków SKF CUT 100X79X8.1
Uszczelnienie tłoka
Zobacz informacje techniczneZobacz dokumentyReferencje
SKF:CUT 100X79X8.1
Rubix:255481
Producent:531313
EAN:7316572887516


Informacje techniczne
| Średnica zewn. | 100 mm |
|---|---|
| Średnica wewn. | 79 mm |
| Wysokość | 8.1 mm |
Specyfikacja techniczna
Szczegóły produktu : Uszczelnienie CUT 100X79X8.1
Uszczelki CUT to metryczne, dwustronne uszczelnienia tłoka z sztywnym pierścieniem ślizgowym z poliamidu wzmacnianego włóknem szklanym oraz prostokątnym energizerem z gumy nitrylowej. Pierścień ślizgowy charakteryzuje się wysoką odpornością na zużycie i ekstruzję w szczelinach oraz zapewnia niskie tarcie, nawet przy wysokich ciśnieniach. Posiada nacięcie stopniowe, ułatwiające montaż.
Mocne strony
•Nadają się do zastosowań ciężkich
Dostępne w rozmiarach metrycznych
Pasują do obudów uszczelnień zgodnych z ISO 7425-1 dla niektórych rozmiarów
Dostępne w rozmiarach metrycznych
Pasują do obudów uszczelnień zgodnych z ISO 7425-1 dla niektórych rozmiarów
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Waga Logistyczna | 26,9 g |
|---|---|
| Średnica zewn. | 100 mm |
| Średnica wewn. | 79 mm |
| Wysokość | 8.1 mm |
| Materiał | poliamid;guma nitrylowa |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
- Termin dostawy na zapytanie