Uszczelnienia tłoków Freudenberg Sealing Technologies SK520 63,00 51,00 14,00 878
Uszczelnienia kompaktowe
Zobacz informacje techniczneZobacz dokumentyReferencje
Freudenberg Sealing Technologies:SK520 63,00 51,00 14,00 878
Rubix:636397
Producent:316673


Informacje techniczne
| Średnica zewn. | 63 mm |
|---|---|
| Średnica wewn. | 51 mm |
| Wysokość | 14 mm |
Specyfikacja techniczna
Szczegóły produktu : 63X51X14 SIMKO520 80NBR878 Uszczelnienie
Uszczelka kompaktowa Simko 520 98 AU 928
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Waga Logistyczna | 20,1 g |
|---|---|
| Średnica zewn. | 63 mm |
| Średnica wewn. | 51 mm |
| Wysokość | 14 mm |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 262,89 Netto
/ Paczka
zł 323,35 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie