Uszczelnienia tłoków Dichtomatik K 140,00 125,00 11,00 10,00 NA E 23 NBR 75
Uszczelnienie KNA 23
Zobacz informacje techniczneReferencje
Dichtomatik:K 140,00 125,00 11,00 10,00 NA E 23 NBR 75
Rubix:859432
Producent:36146


Informacje techniczne
| Średnica zewn. | 140 mm |
|---|---|
| Średnica wewn. | 125 mm |
| Wysokość | 10 mm |
Szczegóły produktu : KNA23 140X125X11X10 NBR75 P-ń uszczel.
U-ring KNA 23 to uszczelnienie tłoka jednostronnego działania o asymetrycznej konstrukcji. Dzięki zagłębieniu zewnętrznej wargi uszczelniającej naprężenie wstępne jest skierowane na zewnątrz w celu zwiększenia efektu uszczelnienia nawet przy niskim ciśnieniu. Oprócz zastosowania w hydraulice, konstrukcja ta może być również wykorzystywana w zastosowaniach pneumatycznych.
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Waga Logistyczna | 27 g |
|---|---|
| Średnica zewn. | 140 mm |
| Średnica wewn. | 125 mm |
| Wysokość | 10 mm |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 17,09 Netto
/ Sztuka
zł 21,02 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie