Uszczelnienia tłoków Dichtomatik KPOR30 2P 45,00 34,00 4,20 PTFE PT009807
Uszczelnienie KPOR30
Zobacz informacje techniczneReferencje
Dichtomatik:KPOR30 2P 45,00 34,00 4,20 PTFE PT009807
Rubix:397938
Producent:67075940


Informacje techniczne
| Średnica zewn. | 45 mm |
|---|---|
| Średnica wewn. | 34 mm |
| Wysokość | 4.2 mm |
Szczegóły produktu : 45x34x4.2 K30 P-ń uszczeln
Uszczelki KPOR składają się z elementu uszczelniającego z PTFE, który jest aktywowany przez o-ring. Skutkuje to wyjątkowo dobrą funkcją uszczelniania przy dużych obciążeniach i dobrą wydajnością uszczelniania statycznego. Konstrukcja KPOR 30 to uszczelnienie tłoka dwustronnego działania.
Mocne strony
• Oleje hydrauliczne wg DIN 51524 część 1-3
• Oleje smarowe
• Smary na bazie olejów mineralnych
• Wysoce niepalne płyny hydrauliczne
• Oleje smarowe
• Smary na bazie olejów mineralnych
• Wysoce niepalne płyny hydrauliczne
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Waga Logistyczna | 5 g |
|---|---|
| Średnica zewn. | 45 mm |
| Średnica wewn. | 34 mm |
| Wysokość | 4.2 mm |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
- Termin dostawy na zapytanie