Uszczelnienia tłoków Freudenberg Sealing Technologies 25354
Pierścienie wpustowe
Zobacz informacje techniczneReferencje
Freudenberg Sealing Technologies:25354
Rubix:636001
Producent:25354


Informacje techniczne
| Średnica zewn. | 80 mm |
|---|---|
| Średnica wewn. | 65 mm |
| Wysokość | 10 mm |
Szczegóły produktu : 80X65X10 NA400 80NBR878 Uszczelnienie
Pierścień wpustowy NA400 ma asymetryczny profil wargi uszczelniającej, wzmocnienie z tkaniny po stronie dynamicznej uszczelnienia oraz pierścień podporowy jako element zamykający szczelinę. Jednostronnie działająca uszczelka tłoka nadaje się do średnich obciążeń oraz jako część zamienna.
Pierścień wpustowy NA 400 80 NBR 878
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Waga Logistyczna | 17,801 g |
|---|---|
| Średnica zewn. | 80 mm |
| Średnica wewn. | 65 mm |
| Wysokość | 10 mm |
| Materiał | 80 nbr 878 |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 129,57 Netto
/ Paczka
zł 159,37 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie