Uszczelnienia tłoków Freudenberg Sealing Technologies NAPN 200,00 180,00 15,00 80 NBR 709
Uszczelki wargowe
Zobacz informacje techniczneZobacz dokumentyReferencje
Freudenberg Sealing Technologies:NAPN 200,00 180,00 15,00 80 NBR 709
Rubix:638931
Producent:522405


Informacje techniczne
| Średnica zewn. | 200 mm |
|---|---|
| Średnica wewn. | 180 mm |
| Wysokość | 14.4 mm |
Specyfikacja techniczna
Szczegóły produktu : 200X180X14.4 NAPN 80NBR709 Uszczelnienie
Pierścień rowkowy NAPN 75 FKM 230553
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Waga Logistyczna | 83,081 g |
|---|---|
| Średnica zewn. | 200 mm |
| Średnica wewn. | 180 mm |
| Wysokość | 14.4 mm |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
- Termin dostawy na zapytanie