Rękawice odporne na chemikalia Tegera 71000-10

TEGERA® CLASSIC 71000

Zobacz informacje techniczneZobacz dokumenty

Referencje

Tegera:71000-10
Rubix:1068012
EAN:7340118314228
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo

Informacje techniczne

Rozmiar10
Długość320 mm
Odporność na działanie chemikaliówjkl
Zobacz całą specyfikację techniczną

Specyfikacja techniczna

Szczegóły produktu : Rękawice TEGERA 71000 r.10


Rękawica ochronna zabezpieczająca przed substancjami chemicznymi, TYP B, kat. III, flokowane. o grubości 0,2* mm (*chem-layer) nitryl, PCW (Winyl), bezszwowe, nylon, 18 g, granulowane, czarny, niebieski. zatwierdzone do kontaktu z żywnością, oprócz żywności tłustej, wolne od ftalanów, odporność na olej i smar, do prac ogólnych.
EN388:2016_4121, EN ISO 374-1:2016/Typ B_JKL, EN ISO 374-2:2003
Chemical protection PVC glove with non-slip nitrile finish and seamless lining.

Mocne strony

Rękawica ochronna zabezpieczająca przed substancjami chemicznymi, flokowane, dopasowane do dłoni, wytrzymałe, bardzo dobry chwyt,

Zastosowania

Przemysł chemiczny Prace z substancjami chemicznymi prace niebezpieczne prace laboratoryjne prace z zagrożeniem mikrobiologicznym prace biezpieczne dla zdrowia Utrzymanie ruchu Automotive
brand logo
brand logo
brand logo

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Rozmiar10
Długość320 mm
Odporność na działanie chemikaliówjkl
Główny materiałnylon
Opakowanie6 par w worku, 72 par w kartonie
Kolorczarny
Grubość1.5 mm
Materiałnylon
39,43 Netto
/ Sztuka
48,5 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie