Rękawice odporne na chemikalia MAPA 339-9

UltraNeo 339

Zobacz informacje techniczne

Referencje

MAPA:339-9
Rubix:480619
Producent:34339149
EAN:3245423393194
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo

Informacje techniczne

Rozmiar9
Długość360 mm
Odporność na działanie chemikaliówabcjlmns
Zobacz całą specyfikację techniczną

Szczegóły produktu : Rękawice ChemZoil 339-9


Rękawica z neoprenu na podkładzie tekstylnym, Długość: 35.5 cm
Normy: EN388_3121X, EN407_X1XXXX, EN ISO 374-1: 2016 Typ A_ABCJLMNS

Mocne strony

Wyjątkowa odporność chemiczna na zasady i kwasy, takie jak stężony kwas fluorowodorowy, oleje i smary, dzięki 100% neoprenowej wielowarstwowej konstrukcji. Powłoka granulowana zapewniająca lepszy chwyt mokrych i śliskich przedmiotów. Doskonała wytrzymałość mechaniczna i dłuższa żywotność dzięki podkładowi tekstylnemu i grubości rękawicy. Izolacja termiczna z dzianiny bawełnianej do manipulacji gorącymi cieczami.

Zastosowania

Przemysł mechaniczny: obróbka powierzchni metali (kwasy). Przemysł chemiczny: dekontaminacja terenów, prace z żywicami, usuwanie gorących petrochemikaliów, manipulacje na jednostkach alkilacji, obsługa i transport beczek z chemikaliami.
brand logo
brand logo
brand logo

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Rozmiar9
Długość360 mm
Odporność na działanie chemikaliówabcjlmns
Główny materiałneopren
ESDnie
Kolorczarny
Grubość1.35 mm
Materiałneopren
107,12 Netto
/ Sztuka
131,76 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie

Rozmiar