Łańcuch rolkowy wzór amerykański Tsubaki RSD40 LAMBDA 1 RP (P=1/2'')
Łańcuch lambda ANSI
Zobacz informacje techniczneReferencje
Tsubaki:RSD40 LAMBDA 1 RP (P=1/2'')
Rubix:1185575
Producent:2201040010-M
EAN:8718472093698

Informacje techniczne
| Podziałka łańcucha | 12.7 mm |
|---|---|
| Profil | simplex (1) |
| Kod ISO | 08a-1 |
Szczegóły produktu : Łańcuch RSD40-1-LM
Łańcuch rolkowy Tsubaki Lambda Lube Free RS jest idealny do środowisk, w których smarowanie łańcucha jest trudne, niemożliwe lub niepożądane. Łańcuch Lambda jest łańcuchem bezsmarowym ze smarem spożywczym NSF-H1 impregnowanym w tulejach. Dlatego nie ma potrzeby smarowania łańcucha podczas pracy. Zerowe zużycie dodatkowego smaru podczas pracy maszyny pomaga zmniejszyć ilość odpadów chemicznych i znacznie ogranicza ryzyko zanieczyszczenia produktu. Łańcuch Tsubaki Lambda przyczynia się do czystego środowiska pracy.
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Podziałka łańcucha | 12.7 mm |
|---|---|
| Profil | simplex (1) |
| Kod ISO | 08a-1 |
| Materiał | nitowany sworzeń powlekany; spiekana tuleja impregnowana olejem; pełny wałek |
| Seria | single strand drive lambda |
| Ciężar | 0.702 kg |
| Norma | ISO STANDARD SPROCKETS; CATENA A RULLI ASME/ANSI (RS) |
| Długość pinu | 20 mm |
| Wytrzymałość na rozciąganie min. | 19.13 kN |
| Wysokość płyty | 11.99 mm |
| Łańcuch | asa 40-1 |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 302,22 Netto
/ Metr
zł 371,73 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie