Referencje
SKF:PHC 100SH-1X5MTR
Rubix:276110
EAN:7316572768068

Szczegóły produktu : PHC 100SH-1X5MTR Łańcuch
Xtra heavy-duty roller chains have higher maximum allowable loads, greater shock absorption, higher fatigue and tensile strengths than standard roller chains.
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Podziałka łańcucha | 31.75 mm |
|---|---|
| Profil | simplex (1) |
| Wysokość płyty | 30 mm |
| Długość łańcucha | 5000 m |
| Łańcuch | 100sh-1 |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
- Termin dostawy na zapytanie
