Referencje
Ansell:37-655-10
Rubix:472815
Producent:37655100
EAN:0076490497927

Informacje techniczne
| Rozmiar | 10 |
|---|---|
| Długość | 330 mm |
| Odporność na działanie chemikaliów | jkl |
Szczegóły produktu : Rękawice Sol-Vex odporne na chemikalia i ciecze 37-655/10
Rękawice nitrylowe Sol-Vex® firmy Ansell są dostępne w wielu wersjach o różnych długościach, grubościach, rozmiarach i wkładkach. Rękawice zaprojektowano z myślą o zapewnieniu optymalnych rezultatów w warunkach mokrych i suchych, w których niezbędna jest odporność chemiczna. Ta często używana rękawica wielokrotnego użytku, o niezrównanej odporności na ścieranie, zapewnia użytkownikowi wyjątkowy komfort. Rękawice nitrylowe Sol-Vex® to idealny wybór do bezpiecznej pracy w środowiskach, w których występują żrące substancje chemiczne. Wersja bez podszewki nie pozostawia kłaczków, więc nie ma żadnego ryzyka zanieczyszczenia. Dzięki temu rękawice idealnie nadają się do środowisk produkcyjnych wrażliwych na zanieczyszczenia zewnętrzne. Wykończenie w odwróconą szachownicę dodatkowo poprawia chwytność. Gładkie wykończenie o ziarnistości piasku zmniejsza koszty pośrednie dzięki ograniczeniu konieczności odrzucania delikatnych części.
Mocne strony
Wygodna rękawica odporna na działanie substancji chemicznych, do szerokiego zakresu zastosowań
Zastosowania
Rolnictwo i winnictwo. Przemysł motoryzacyjny i transport. Budownictwo i konstrukcje. Chemia. Przemysł szklarski. Metalurgia
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Waga Logistyczna | 76 g |
|---|---|
| Rozmiar | 10 |
| Długość | 330 mm |
| Odporność na działanie chemikaliów | jkl |
| Główny materiał | nitryl |
| Kolor | zielony |
| Grubość | 0.38 mm |
| Materiał | nitryl/bez blokady bawełna |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 12,44 Netto
/ Sztuka
zł 15,3 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie