Rękawice odporne na chemikalia Ansell 58-530W-7

AlphaTec® 58-530W

Zobacz informacje techniczneZobacz dokumenty

Referencje

Ansell:58-530W-7
Rubix:472857
Producent:58530W070
EAN:0076490445973
ANSELL Gloves ALPHATEC WITTE NYLONVOERING 58-530 MT 7
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo

Informacje techniczne

Rozmiar7
Długość290 mm
Odporność na działanie chemikaliówajklopt
Zobacz całą specyfikację techniczną

Specyfikacja techniczna

Szczegóły produktu : Rękawice AlphaTec odporne na chemikalia i ciecze 58-530W/7


W rękawicach AlphaTec® zastosowano rewolucyjną technologię Ansell Grip Technology™ pozwalającą użytkownikowi na pracę z mokrymi oraz śliskimi przedmiotami przy mniejszej sile i większej pewności chwytu. To unikalne połączenie odporności na płynne chemikalia oraz chwytności, elastyczności i zręczności manualnej sprawia, że rękawice AlphaTec® są logicznym wyborem przy pracy z chemikaliami. Niezawodna ochrona przed chemikaliami, zapewniająca dodatkowe bezpieczeństwo. Opatentowana technologia Ansell Grip Technology™ daje pewność, że podczas produkcji powłoka polimerowa nie przeniknie do wyściółki. Dlatego też powłoka jest solidna i pewna, co znacząco zmniejsza prawdopodobieństwo chemicznego przecieku na skórę. Modele rękawic AlphaTec® z wyściółką z białego nylonu są zalecane do zastosowań wewnątrz pomieszczeń, natomiast modele rękawic AlphaTec® z wyściółką z czarnego akrylu są zalecane do stosowania na zewnątrz.
Unrivalled combination of chemical resistance, confident grip and a comfortable inner lining.

Mocne strony

Technologia ANSELL GRIPTM umożliwia użytkownikom pracę z mokrymi i zaolejonymi przedmiotami przy zmniejszeniu niezbędnej siły chwytu i zapewnieniu większej kontroli Niezawodna powłoka nitrylowa skutecznie chroni przed kontaktem z zasadami, olejami, paliwami, niektórymi rozpuszczalnikami i smarami Dzięki wykorzystaniu białej nylonowej wyściółki rękawica idealnie nadaje się do zastosowań wewnętrznych

Zastosowania

Obróbka metali i montaż|Malowanie nadwozi, w tym kontrola powierzchni|Nakładanie szczeliwa, drobne naprawy|Wymiana narzędzi i form|Obsługa narzędzi aplikacyjnych i czyszczących|Magazynowanie surowców|Ładowanie i rozładowywanie pojazdów|Wypełnianie, mieszanie i ładowanie surowców|Przenoszenie cieczy i substancji stałych|Ładowanie i wyładowywanie urządzeń|Przenoszenie płynów i substancji stałych między zbiornikami i urządzeniami procesowymi|Nadzorowanie trwających operacji|Obsługa towarów wychodzących: puszki, naczynia, towary masowe i kartony|Otwieranie pieców, czyszczenie pomp destylacyjnych, zaworów i przewodów oraz urządzeń krakingowych BTX
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Waga Logistyczna91 g
Rozmiar7
Długość290 mm
Odporność na działanie chemikaliówajklopt
Główny materiałnitryl
ESDnie
Opakowanie​6 par / woreczek foliowy; 12 torebek pe / karton
Kolorzielony
Grubość0.95 mm
Materiałnylon, nitryl, ansell grip™
40,61 Netto
/ Sztuka
49,95 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie

Rozmiar