Rękawice odporne na chemikalia Ansell 58-330-7

AlphaTec 58330

Zobacz informacje techniczneZobacz dokumenty

Referencje

Ansell:58-330-7
Rubix:561537
Producent:58330070
EAN:0076490473051
ANSELL Gloves ALPHATEC AQUADRI 58-330 MT 7 - 320 MM
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo

Informacje techniczne

Rozmiar7
Długość320 mm
Odporność na działanie chemikaliówjklopt
Zobacz całą specyfikację techniczną

Specyfikacja techniczna

Szczegóły produktu : Rękawice AlphaTec AquaDri odporne na chemikalia i ciecze 58-330/7


  • Rękawice AlphaTec AQUADRI są wyposażone w unikalną technologię zarządzania wilgocią, która utrzymuje dłonie w suchości przez znacznie dłuższy czas.
  • Konstrukcja rękawic obejmuje dwuwarstwową powłokę z doskonałą warstwą nitrylową zapewniającą zaawansowaną ochronę chemiczną i wewnętrzną powłoką z miękkiej pianki, która pomaga poczuć różnicę, zwłaszcza gdy problemem są spocone dłonie, co poprawia komfort użytkowania i wydajność.
  • Opatentowana technologia AQUADRI zapewnia wyjątkową wydajność w zarządzaniu wilgocią, która znacznie zmniejsza gromadzenie się potu wewnątrz rękawicy w gorącym i wilgotnym środowisku.
Less sweat equals greater comfort and performance.

Mocne strony

  • High performance nitrile compound offers a far superior snag, puncture and abrasion protection compared with rubber or neoprene gloves
  • Reverse lozenge palm finish for improved dry/wet grip
  • Foldable cuff gutter to prevent dripping on the forearm
  • AlphaTec AQUADRI gloves are addressing the most relevant need for the workers: Sweat Reduction; Less Sweat equals Greater Comfort and Performance
  • Compliant with FDA food handling requirements
  • Also available in vend pack

Zastosowania

Assembly & inspection of components|Oil, fluids and filter change|Painting or cleaning tools or robots|Plating, coating, sealing, painting|Handling incoming goods|Transferring liquids and solids|Opening and draining pumps valves or lines|Loading and unloading of proces equipment|Transferring liquids and solids between vessels and tanks and process equipment|Opening furnaces draining pumps valves or lines and crackers BTX process|Cleaning furnaces, distillation pumps, valves or lines and crackers BTX process
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Waga Logistyczna64 g
Rozmiar7
Długość320 mm
Odporność na działanie chemikaliówjklopt
Główny materiałnitryl
ESDnie
Opakowanie12 par w torbie
Kolorzielony
Grubość0.37 mm
Materiałaquadri® 2, nitryl
21,84 Netto
/ Sztuka
26,86 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie

Rozmiar