Zespół oprawy łożyskowej kołnierzowej SNR UCFL318
SNR - Zespół łożyskowy - UCFL.305
Zobacz informacje techniczneReferencje
SNR:UCFL318
Rubix:3146663
Producent:UCFL.318
EAN:3413529542093




Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 90 mm |
|---|---|
| Szerokość | 96 mm |
| Odległość od środka do środka mocowania | 315 mm |
Szczegóły produktu : Zespół łożyskowy UCFL318
korpus z żeliwa szarego, radialne wkładkowe łożysko kulkowe ze śrubami dociskowymi z gniazdem imbusowym, uszczelnienie z tarczą odśrodkową (slinger)
korpus z żeliwa, promieniowe łożysko kulkowe z wkładką ze śrubami mocującymi, uszczelnienie z pierścieniem uszczelniającym
Mocne strony
-Jednoczęściowa gama JIS i ISO
-Sztywne osłony ochronne ze stali nierdzewnej dostępne dla wielu łożysk
-Wkładka łożyskowa AGR symbolizuje nasze zaangażowanie w zakresie wydajności i niezawodności. Opracowana dla przemysłu maszyn rolniczych, ta wkładka jest idealna do zastosowań, w których zanieczyszczenie suchymi cząstkami i wilgoć są problemem i/lub spodziewane są silne uderzenia mechaniczne.
Cechy: Bezobsługowy smar o wysokiej wydajności, wytrzymałe uszczelnienie stykowe, ochrona przed korozją dzięki powierzchniom galwanizowanym.
-Sztywne osłony ochronne ze stali nierdzewnej dostępne dla wielu łożysk
-Wkładka łożyskowa AGR symbolizuje nasze zaangażowanie w zakresie wydajności i niezawodności. Opracowana dla przemysłu maszyn rolniczych, ta wkładka jest idealna do zastosowań, w których zanieczyszczenie suchymi cząstkami i wilgoć są problemem i/lub spodziewane są silne uderzenia mechaniczne.
Cechy: Bezobsługowy smar o wysokiej wydajności, wytrzymałe uszczelnienie stykowe, ochrona przed korozją dzięki powierzchniom galwanizowanym.
Zastosowania
Oferując wyjątkowy stosunek jakości do ceny, gama łożysk samonastawnych SNR dostarcza rozwiązania dla szerokiego zakresu zastosowań, takich jak: maszyny rolnicze, przetwórstwo żywności i napojów, transport materiałów, maszyny pakujące, systemy przenośnikowe i wiele innych.
Portfolio SNR zapewnia wszystkie produkty niezbędne na każdym etapie produkcji.
Portfolio SNR zapewnia wszystkie produkty niezbędne na każdym etapie produkcji.
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Średnica wewn. | 90 mm |
|---|---|
| Szerokość | 96 mm |
| Odległość od środka do środka mocowania | 315 mm |
| Materiał | żeliwo |
| Wysokość | 385 mm |
| Długość | 235 mm |
| Seria | ucfl300 |
| Liczba otworów | 2 |
| Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r | 108000 N |
| Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr | 143000 N |
| Średnica zewn. | 190 mm |
| Ciężar | 16.91 kg |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 972,81 Netto
/ Sztuka
zł 1196,56 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie