Zespół oprawy łożyskowej kołnierzowej SNR UCF204CO

Łożysko samonastawne

Zobacz informacje techniczne

Referencje

SNR:UCF204CO
Rubix:3146018
Producent:UCF.204.CO
EAN:3413529557202
brand logo

Informacje techniczne

Średnica wewn.20 mm
Szerokość31 mm
Odległość od środka do środka mocowania64 mm
Zobacz całą specyfikację techniczną

Szczegóły produktu : Zespół łożyskowy UCF204CO


grey cast housing, radial insert ball bearing with socket set screws,seal with slinger
korpus z żeliwa, łożysko kulkowe z wkładem radialnym ze śrubą mocującą, uszczelka z pierścieniem uszczelniającym

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Średnica wewn.20 mm
Szerokość31 mm
Odległość od środka do środka mocowania64 mm
Materiałżeliwo
Długość86 mm
Seriaucf200
Liczba otworów4
Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r6650 N
Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr12800 N
Średnica zewn.47 mm
Ciężar0.58 kg
zł 95,2 Netto
/ Sztuka
zł 117,1 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie