Referencje
SNR:UKFL216H
Rubix:3147058
Producent:UKFL.216H
EAN:3413529509355




Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 70 mm |
|---|---|
| Szerokość | 44 mm |
| Odległość od środka do środka mocowania | 233 mm |
Szczegóły produktu : Zespół łożyskowy UKFL216H
grey cast housing, radial insert ball bearing with adapter sleeve,seal with slinger
korpus z żeliwa, wkładkowe łożysko kulkowe promieniowe z tuleją zaciskową, uszczelnienie z pierścieniem uszczelniającym
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Średnica wewn. | 70 mm |
|---|---|
| Szerokość | 44 mm |
| Odległość od środka do środka mocowania | 233 mm |
| Materiał | żeliwo |
| Wysokość | 290 mm |
| Długość | 180 mm |
| Seria | ukfl200 |
| Liczba otworów | 2 |
| Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r | 54200 N |
| Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr | 72500 N |
| Średnica zewn. | 140 mm |
| Ciężar | 7.46 kg |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 571,77 Netto
/ Sztuka
zł 703,28 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie