Referencje
Freudenberg Sealing Technologies:40422122
Rubix:639280
Producent:40422122




Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 190 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 210 mm |
| Wysokość | 18 mm |
Szczegóły produktu : 190X210X18 PU6 95AUV149 P-ń zgarn.
Wystająca warga skrobaka Dodatkowa statyczna krawędź uszczelniająca Z segmentami wspierającymi
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Waga Logistyczna | 90 g |
|---|---|
| Średnica wewn. | 190 mm |
| Średnica zewn. | 210 mm |
| Wysokość | 18 mm |
| Wykonanie | pu6 |
| Materiał | 95 au v149 |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
- Termin dostawy na zapytanie