Referencje
Freudenberg Sealing Technologies:40421730
Rubix:413614
Producent:40421730


Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 38 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 48 mm |
| Wysokość | 7 mm |
Szczegóły produktu : 38X48X7 AUAS 94AU925 P-ń zgarn.
Symetryczne osadzenie na średnicy wewnętrznej
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Waga Logistyczna | 14 g |
|---|---|
| Średnica wewn. | 38 mm |
| Średnica zewn. | 48 mm |
| Wysokość | 7 mm |
| Wykonanie | au as |
| Materiał | 94 au 925 |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 41,49 Netto
/ Sztuka
zł 51,03 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie